Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-963 Drahtverbinder D-Sub Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-963 Drahtverbinder D-Sub Grau
Wago 750-963 Drahtverbinder D-Sub Grau
Wago 750-963 Drahtverbinder D-Sub Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27035251
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-963
EAN/GTIN:
     4045454344405
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
D-Sub Feldbus-Stecker
Profibus-Stecker
profibus stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
27.6 g
Breite
45 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.