Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-2902185 Herst.-Nr.: 753-120 EAN/GTIN: 4045454372064 |
|
|
| | |
| Stecker; Safety Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 11.23 g | | Breite | 12 mm | | Tiefe | 74.3 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,21* | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,30* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,61588* | € 3,33588* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,7908* | € 3,5608* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,80* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|