Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG UAE 8 UPO Steckdose RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG UAE 8 UPO Steckdose RJ-45
JUNG UAE 8 UPO Steckdose RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27042065
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     UAE8-8UPO
EAN/GTIN:
     4011377596603
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
jung datendose 2 fach
datendose
Category 3
Das UAE-System ist für Übertragungswerte bis 16 MHz geeignet, die auch für Cat. 3-Dosen gefordert werden.
Kernstück des Systems ist eine Buchse für 8-polige Stecker mit automatisch arbeitenden, federnden, seitlichen Reduzierelementen, die einen exakten Sitz auch der schmaleren 6-poligen RJ 12-Stecker im Buchsenelement garantieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
RJ-45
Stecker
8-pin
Anzahl
1
Zertifizierung
DIN EN 60 603-7, IEC 603-7
Weitere Suchbegriffe: jung datendose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
UAE2X8UPO
ab € 12,22*
Ähnlich
Jung
UAE8UPO
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.