Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI TM 20-66 Schwarz PVC 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40052825
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1763390000
EAN/GTIN:
     4032248050840
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Höhe
66 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Länge (mm)
5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
1100
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1003*
€ 0,149*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11385*
€ 0,16885*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1286*
€ 0,1886*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1334*
€ 0,1954*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1371*
€ 0,2011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1674760000
ab € 0,18014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.