Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke Elektrotester
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-27045561
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
659570
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Elektrotester mit Strommessung nach dem OpenJaw-Prinzip
Der Elektro-Tester ermöglicht die Messung von Spannung, Widerstand und Strom sowie die Durchgangsprüfung mit einem einzigen kompakten Messgerät. Bei dem T5 brauchen Sie nur die Messfunktion für Spannung, Widerstand oder Strom zu wählen – den Rest erledigt der Tester. Die Strommessung mit fest stehender Gabel – auch als OpenJaw™-Prinzip bezeichnet – ermöglicht die Messung von Strömen bis 100 A, ohne dass der Stromkreis unterbrochen wird. Die robusten Messleitungen können ordentlich auf der Rückseite des Testers verstaut werden, so dass Sie den T5 leicht in Ihrer Werkzeugtasche mit sich führen können. Die abnehmbaren SlimReach™ Messspitzen sind auf die nationalen Elektronormen abgestimmt. Die Messleitungen sind passend für die zusätzlich lieferbaren Zubehörteile wie Messklemmen und Spezialmessspitzen. Das optionale H5 Holster dient zur Befestigung des T5 am Werkzeuggürtel. Der T5 ist auch als 600-Volt-Modell erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Stromreichweite
0 - 100 A
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
Maximale Spannung
1000 V
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Display-Typ
LED
AC-Spannungsmessgenauigkeit
1.5 %
DC-Spannungsmessgenauigkeit
1 %
Widerstandsreichweite
0 - 1000 Ohm
Backenbreite (max.)
12.9 mm
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Zertifizierung
CSA, TUV
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriereichweite
400 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.5 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
300 g
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Strommessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Spannungsprüfer
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
fluke durchgangsprüfer
,
durchgangsprüfer
,
multimeter catiii
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 186,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke C101 Schwarz Polypropylen (PP)
Fluke
2437514
ab € 78,88*
Zubehör
Fluke C150 Schwarz, Gelb Polyester
Fluke
4111540
ab € 35,80*
Zubehör
Fluke C33 Schwarz, Gelb Polyester
Fluke
1664120
ab € 36,36*
Zubehör
Fluke C550 Schwarz, Orange
Fluke
1547919
ab € 157,01*
Zubehör
Fluke H5 Ausrüstungstasche/-koffer Holster Schwarz, Gelb
Fluke
H5
ab € 39,87*
Zubehör
Fluke PRV240FS Prüfende Einheit Schwarz, Rot, Gelb
Fluke
4910310
ab € 174,18*
Zubehör
Fluke SureGrip Test-Clip
Fluke
1610103
ab € 53,47*
Zubehör
Fluke SureGrip Test-Clip
Fluke
1610159
ab € 29,08*
Zubehör
Fluke TLK291 Prüfsonde
Fluke
2435108
ab € 75,81*
Zubehör
Fluke 4089137 T5-RLS Messleitung Ersatz-Messleitungssatz T5-RLS 1St.
Fluke
4089137
ab € 28,57*
Zubehör
FLUKE FLUKE LEADWRAP KABELBINDER FÜR MESSLEITUNGEN
Fluke
FLUKE LEADWRAP
ab € 11,34*
Zubehör
FLUKE FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR TESTER, ELEKTRISCH KIT
Fluke
FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR
ab € 233,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen