Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 631 A WW Elektroschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 631 A WW Elektroschalter 1P Weiß
JUNG 631 A WW Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27045898
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     631AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster jung
wipptaster
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Schaltleistung
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
631A
ab € 8,59*
Ähnlich
Jung
634A
ab € 11,48*
Ähnlich
Jung
634AWW
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.