Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KJ30S Anschlussblock 4P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KJ30S Anschlussblock 4P Grau
Hager KJ30S Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27046589
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KJ30S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Zählersteckklemme nach DIN VDE 0603-3, Passend für Elektrizitätszähler nach DIN 43857, für den schnellen und sicheren Wechsel von Elektrizitätszählern, Nennstrom: 63A; 3-polig, Mit 2. Anschluss für N-Leiter, 1 Steuerleitungsklemme pro Phase, Klemmenquerschnitt Hauptleitung bis 25mm², Klemmenquerschnitt Steuerleitung bis 6mm².
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
63 A
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Kabelquerschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
42 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KJ02B
ab € 26,83*
Zubehör
Hager
KJ02G
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.