Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 418054 Steckdose RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 418054 Steckdose RJ-45 Grau
Dätwyler Cables 418054 Steckdose RJ-45 Grau
Dätwyler Cables 418054 Steckdose RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27048590
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     418054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
IEC 60603-7-5
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.6 mm
Tiefe
39.8 mm
Höhe
23.2 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.