Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 8015 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 8015 W Weiß
JUNG 8015 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27050918
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     8015W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: jung schaltuhr, zeitschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
8012W
ab € 53,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.