Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65907700 Herst.-Nr.: 783-317 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Orange | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1.5 mm | | Tiefe | 88.4 mm | | Höhe | 43.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,28* | € 0,45* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,28617* | € 0,45617* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2902* | € 0,4602* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,30* | € 0,48* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2955* | € 0,4828* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|