Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CC 85/54 O4MM MC NE GR Grau Polyamide (PA) 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CC 85/54 O4MM MC NE GR Grau Polyamide (PA) 85 mm
Weidmüller CC 85/54 O4MM MC NE GR Grau Polyamide (PA) 85 mm
Weidmüller CC 85/54 O4MM MC NE GR Grau Polyamide (PA) 85 mm
Weidmüller CC 85/54 O4MM MC NE GR Grau Polyamide (PA) 85 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27055007
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1248510000
EAN/GTIN:
     4050118038668
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamide (PA)
Länge (mm)
85 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41867*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,98867*
€ 2,36652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94867*
€ 2,31892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82867*
€ 2,17612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74867*
€ 2,08092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64867*
€ 1,96192
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,41867*
€ 1,68822
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.