Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CC DIA 30/4.2 MC NE WS Weiß Polyamide (PA) 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CC DIA 30/4.2 MC NE WS Weiß Polyamide (PA) 30 mm
Weidmüller CC DIA 30/4.2 MC NE WS Weiß Polyamide (PA) 30 mm
Weidmüller CC DIA 30/4.2 MC NE WS Weiß Polyamide (PA) 30 mm
Weidmüller CC DIA 30/4.2 MC NE WS Weiß Polyamide (PA) 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27055008
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1248520000
EAN/GTIN:
     4050118038903
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
1.2 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamide (PA)
Länge (mm)
30 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,5824*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,29564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,4182*
€ 29,05766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,4324*
€ 27,88456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,4622*
€ 26,73002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,0822*
€ 25,08782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,382*
€ 24,25458
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,5824*
€ 20,92306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.