Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BLA 5B Anschlussblock Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller BLA 5B Anschlussblock Orange
Weidmüller BLA 5B Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27055282
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1356360000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste mit Zugbügel-Anschlusstechnik. Das Prinzip der rüttelsicheren Schraubverbindung und das Unimate Range Steckgesicht bieten einzigartige Sicherheit bei der Anwendung. Erhältlich ist die Buchsenleiste auch mit Schwalbenschwanz (B) zum Aufrasten von Befestigungsblöcken. Die BLA hat eine Beschriftungsfläche und ist kodierbar. Lieferung erfolgt in Kartonverpackung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1340410000
ab € 0,91*
Zubehör
Weidmüller
1604120000
ab € 0,8155*
Zubehör
Weidmüller
1692340000
ab € 16,26*
Zubehör
Weidmüller
1593450000
ab € 0,2893*
Zubehör
Weidmüller
1626880000
ab € 29,48*
Zubehör
Weidmüller
1723430000
ab € 0,2995*
Zubehör
Weidmüller
1723440000
ab € 0,2995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.