Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91218955 Herst.-Nr.: 1479060000 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Buchsenleiste mit Crimp-Anschlusstechnik ermöglicht rationelle Vorkonfektionierung von Kabelbäumen und garantieren eine deutliche Kostenersparnis. Erhältlich ist die BLAC auch mit Schwalbenschwanz (B) zur bequemen Aufrastung von Befestigungsblöcken. Lieferung erfolgt in Kartonverpackung. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Orange | | Zertifizierung | ROHS | | Kabelstück (AWG) | 26 - 14 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Betriebstemperatur | -50 - 120 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,1486* | € 1,1486* | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,1507* | € 1,1507* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,166* | € 1,166* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,183* | € 1,183* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,3672* | € 1,3672* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|