Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WSM 10 W Silber Edelstahl 200 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller WSM 10 W Silber Edelstahl 200 Stück(e)
Weidmüller WSM 10 W Silber Edelstahl 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27057876
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712501683
EAN/GTIN:
     4008190947507
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.9 mm
Höhe
5.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1774530000
ab € 1,3487*
Zubehör
Weidmüller
1774490000
ab € 2,97*
Zubehör
Weidmüller
1774520000
ab € 0,9098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.