Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811093 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 1811093 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert RF Wireless
Somfy 1811093 Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert RF Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27059235
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Abdeckrahmen
Rahmen
  • Innovative Bedienung über Berührungstasten
    - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, siehe Link
    - Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen
    - Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich
    - AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung
    - my-Taste zum Stopp oder Aufrufen der Lieblingsposition
    - AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung
    - Programmiertaste auf der Rückseite des Moduls
    - Über die Mode-Taste auf der Rückseite kann der Smoove A/M io auch für die Bedienung von Außenjalousien oder dimmbarem Licht eingestellt werden
    - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UPDose erforderlich
    - LED zur Sendeanzeige
    - Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Merkmale
Typ
Wand-montiert
Schnittstelle
RF Wireless
Übertragungstechnik
Kabellos
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Funkfrequenz
433.42 MHz
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Somfy
1811094
ab € 34,45*
Zubehör
Somfy
1824035
ab € 60,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.