Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax MHR 60 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax MHR 60 Stahl
Triax MHR 60 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27059905
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     140391
EAN/GTIN:
     5702661403910
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Maximaler Satellitenschüsseldurchmesser der Satellitenschüssel
950 mm
Abstand zur Wand
330 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3350 g
Durchmesser
60 mm
Dicke
2.5 mm
Wandplattenbreite
200 mm
Wandplattenhöhe
200 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.