Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WSM 10 F Silber Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller WSM 10 F Silber Edelstahl
Weidmüller WSM 10 F Silber Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27063252
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712501647
EAN/GTIN:
     4008190947330
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.9 mm
Höhe
5.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1073*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1774470000
ab € 133,98*
Zubehör
Weidmüller
1774480000
ab € 386,07*
Zubehör
Weidmüller
1774500000
ab € 0,61908*
Zubehör
Weidmüller
1774510000
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.