Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact KMK 4 Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact KMK 4 Weiß Kunststoff
Phoenix Contact KMK 4 Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000005205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005305
EAN/GTIN:
     4017918012496
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoff-Kabelmarker, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: ≥ 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
17 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7816*
€ 1,0216*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7914*
€ 1,0431*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8577*
€ 1,1177*
4 Tage
1750
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8527*
€ 1,1253*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9338*
€ 1,2138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0216*
€ 1,2157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9916*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9216*
€ 1,0967
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7816*
€ 0,9301
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829437
ab € 3,1032*
Zubehör
Phoenix Contact
0817293
ab € 239,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0824385
ab € 0,8523*
Zubehör
Phoenix Contact
0808095
ab € 5,0874*
Zubehör
Phoenix Contact
0824403
ab € 15,29669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.