Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Philips MASTER SON PIA Plus 50W E27 Metall-Halogen-Lampe 51 W 1900 K 3900 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27065294
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18038800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA- Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
51 W
Farbtemperatur
1900 K
Lichtleistung
3900 lm
Oberflächentyp
Matte
Quecksilbergehalt
12 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Höhe
156 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.