Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 65157400 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 2040 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 65157400 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 2040 lm
Philips 65157400 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 2040 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27065939
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65157400
EAN/GTIN:
     8718291651574
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der
MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken
besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft
ein strahlendes Aussehen zu verleihen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
4.7 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2040 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Glühlampenform
Punkt
Glühbirnengröße
PAR20
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
24186700
ab € 32,79*
Ähnlich
Philips
24188100
ab € 30,72*
Ähnlich
Philips
24190400
ab € 31,92*
Ähnlich
Philips
24192800
ab € 32,02*
Ähnlich
Philips
24194200
ab € 31,98*
Ähnlich
Philips
65167300
ab € 56,15*
Ähnlich
Philips
65169700
ab € 64,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.