| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-27073511 Herst.-Nr.: K3MMF0600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Symmetrisches Mikrofonkabel mit beidseitigem XLR-Steckverbinder. Ausgestattet mit Adam Hall Steckverbindern und hochwertigem Kabelmaterial. Trotz des geringen Kabeldurchmessers überzeugen diese Kabel durch hohe Stabilität und optimale Wickeleigenschaften. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 6 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | XLR (3-pin) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | XLR (3-pin) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |