Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240091 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240091 Elektrischer Kontakt
Phoenix Contact 3240091 Elektrischer Kontakt
Phoenix Contact 3240091 Elektrischer Kontakt
Phoenix Contact 3240091 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27079910
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240091
EAN/GTIN:
     4046356453080
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
  • Zur optimalen Vercrimpung stehen Ihnen die CRIMPFOX-RC... Werkzeuge aus unserem CRIMPFOX Quetschzangen-Programm zur Verfügung
    - Die Ringkabelschuhe ohne Kunststoffhülse bestehen aus hochwertigem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung für einen maximalen Korrosionsschutz
    - Die hartgelötete Presszone ermöglicht höchste Leiterauszugswerte
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Abisolierlänge
11 mm
Gewicht
2.924 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1655*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.