Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBN206 Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBN206 Stromunterbrecher 2P
Hager MBN206 Stromunterbrecher 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27092973
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBN206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 2 polig 6kA B-Charakteristik 6A 2 Module
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
6 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
2
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN263A
ab € 4,80*
Zubehör
Hager
KDN263B
ab € 22,83*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,36*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,98*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,68*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.