Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FMC 1,5/ 4-ST-3,5 Anschlussblock 4P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FMC 1,5/ 4-ST-3,5 Anschlussblock 4P Grün
Phoenix Contact FMC 1,5/ 4-ST-3,5 Anschlussblock 4P Grün
Artikel-Nr.:
     995E-80603095
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.75 mm
Tiefe
21.9 mm
Höhe
7.75 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4628*
€ 1,6528*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 1,80*
15 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6758*
€ 1,8858*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72404*
€ 1,93404*
19 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,76339*
€ 1,98339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,6528*
€ 1,96683
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4628*
€ 1,74073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 413,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,758*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.