Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck WK 955 Ap Alarmläutwerk 92 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27095702
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     16210101
EAN/GTIN:
     4043921047699
Suchbegriffe:
Telefondose
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Zusatzwecker, Aufputz, zum Signalisieren ankommender Rufe, perlweiß (ähnlich RAL 1013)
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Warnung Dezibel
92 dB
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Funkfrequenz
800 - 1333 MHz
Einfache Installation
Ja
Eingangsspannung
30 - 60 V
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
63 g
Paketgewicht
94 g
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.