Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact IC 2,5/11-G-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact IC 2,5/11-G-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact IC 2,5/11-G-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27108369
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1786491
EAN/GTIN:
     4017918042646
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.88 mm
Tiefe
18.9 mm
Höhe
13.7 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.