Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCV 1,5/12-G-3,5 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MCV 1,5/12-G-3,5 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MCV 1,5/12-G-3,5 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918112851
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1843703
EAN/GTIN:
     4017918112851
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, RoHS
Stromstärke
8 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.4 mm
Tiefe
7.25 mm
Höhe
12.6 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6224*
€ 1,9348*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,08*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7424*
€ 2,1424*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,78212*
€ 2,19212*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8184*
€ 2,2284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9348*
€ 2,30241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8024*
€ 2,14486
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6224*
€ 1,93066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,758*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1862959
ab € 4,5452*
Zubehör
Phoenix Contact
1863259
ab € 4,5452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.