Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SMC 1,5/15-G-3,81 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SMC 1,5/15-G-3,81 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact SMC 1,5/15-G-3,81 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000023147
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1827402
EAN/GTIN:
     4017918105273
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, RoHS
Stromstärke
8 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.54 mm
Tiefe
13.1 mm
Höhe
14.4 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,253*
€ 2,643*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5637*
€ 2,9216*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,611*
€ 3,051*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,724*
€ 3,184*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7504*
€ 3,2204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,643*
€ 3,14517
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,253*
€ 2,68107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.