Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-MDSTB2.5/8-GF-5.08 Herst.-Nr.: 1842429 EAN/GTIN: 4017918184025 |
| |
|
| | |
| Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 8 | | Produktfarbe | Grün | | Zertifizierung | CUL, REACH, RoHS | | Stromstärke | 10 A | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Eingangsanschlussstück Kapazität | 2.5 mm² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 53.34 mm | | Tiefe | 22.1 mm | | Höhe | 26.9 mm | Energie | Nennspannung | 320 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,57* | € 5,08* | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,0463* | € 5,692* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,1506* | € 5,7206* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,366* | € 5,976* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,4689* | € 6,0289* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 254,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|