Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCV 1,5/16-G-3,5 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MCV 1,5/16-G-3,5 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MCV 1,5/16-G-3,5 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918112899
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1843745
EAN/GTIN:
     4017918112899
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, RoHS
Stromstärke
8 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.4 mm
Tiefe
7.25 mm
Höhe
12.6 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3006*
€ 2,6647*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,343*
€ 2,723*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 2,82*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4444*
€ 2,8344*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4683*
€ 2,8683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6647*
€ 3,17099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6206*
€ 3,11851
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3006*
€ 2,73771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 133,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8638*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.