Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor TN3170-XXL-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor TN3170-XXL-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor TN3170-XXL-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27122447
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     TN3170-XXL-FRC
EAN/GTIN:
     4033776211109
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
MFC-8460 DN, HL-5280 DW, MFC-8460 N, MFC-8870 DW, MFC-8860 DN, HL-5250 DNLT, HL-5200, HL-5240 DN, HL-5250 DNHY, HL-5240 L, HL-5280 DWLT, HL-5270 DNLT, MFC-8670 DN, MFC-8860 N, HL-5270 DN, HL-5240, DCP-8065 DN, HL-5240 DNLT, HL-5250 DN, DCP-8060
Schwarztoner Seitenleistung
12000 Seiten
OEM-Code
TN3170-XXL
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
TN1050-FRC
ab € 21,41*
Zubehör
Freecolor
TN2010-FRC
ab € 18,17*
Zubehör
Freecolor
TN2210-FRC
ab € 22,52*
Zubehör
Freecolor
TN241C-FRC
ab € 30,41*
Zubehör
Freecolor
TN241K-FRC
ab € 26,77*
Zubehör
Freecolor
TN241M-FRC
ab € 30,43*
Zubehör
Freecolor
TN241Y-FRC
ab € 25,24*
Zubehör
Freecolor
TN245C-FRC
ab € 34,11*
Zubehör
Freecolor
TN245M-FRC
ab € 34,10*
Zubehör
Freecolor
TN245Y-FRC
ab € 34,35*
Zubehör
Freecolor
TN328C-FRC
ab € 38,39*
Zubehör
Freecolor
TN3380-FRC
ab € 26,30*
Zubehör
Freecolor
TN3390-FRC
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.