Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40186 Laminiergerät Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40186 Laminiergerät Rot
Swordfish 40186 Laminiergerät Rot
Swordfish 40186 Laminiergerät Rot
Swordfish 40186 Laminiergerät Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27170465
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Vorwärmzeit
3 min
Format
A4
Anzahl der Rollen
4
Aufwärmzeit
3 min
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.