Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40187 Laminiergerät Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40187 Laminiergerät Blau
Swordfish 40187 Laminiergerät Blau
Swordfish 40187 Laminiergerät Blau
Swordfish 40187 Laminiergerät Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27170470
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Vorwärmzeit
3 min
Format
A4
Anzahl der Rollen
4
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.