Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 7635 Grillzubehör Spieße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 7635 Grillzubehör Spieße
Weber 7635 Grillzubehör Spieße
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27179431
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     7635
EAN/GTIN:
     0077924032165
Zusätzliche Ebenen zum Grillen! Ausstattung mit Gestell und 8 Spießen für Spirit® 300-Serie, Genesis® und Summit®.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Typ
Spieße
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Markenkompatibilität
Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.