Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40253 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40253 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz, Orange
Swordfish 40253 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz, Orange
Swordfish 40253 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz, Orange
Swordfish 40253 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27183199
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
110-250 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Energieschutzeigenschaften
Eingangssicherung
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
124.9 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
148 g
Leistungen
USB-Version
2.0
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
DC-Ausgang Volt
+5V
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.