Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 68944700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 68944700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1500 lm
Philips 68944700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1500 lm
Philips 68944700 Metall-Halogen-Lampe 39 W 3000 K 1500 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27206275
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     68944700
EAN/GTIN:
     8718291689447
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX8.5
Entladungslampe Sockel GX8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel mit Reflektor
MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm
Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen
Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
4.7 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
39 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Glühlampenform
Punkt
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
111 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68918800
ab € 40,01*
Ähnlich
Philips
68952200
ab € 40,84*
Ähnlich
Philips
68962100
ab € 36,53*
Ähnlich
Philips
68978200
ab € 44,51*
Ähnlich
Philips
68970600
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.