Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300498751 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300498751 Auto-Glühbirne
Osram 4050300498751 Auto-Glühbirne
Osram 4050300498751 Auto-Glühbirne
Osram 4050300498751 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27206300
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300498751
EAN/GTIN:
     4050300498751
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Leuchtmittel PGJ19
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
PGJ19-1
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
800 h
Eingangsspannung
35 V
Lichtleistung
800 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
26 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
37 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.