Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MACRO SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27207079
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1312303101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Nikon
Sonstige Funktionen
Tiefe
120.6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
15/12
Objektivtyp
Makro-Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,1
Naheinstellgrenze
0.307 m
Maximale Blendenzahl
32
Feste Brennweite
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81.6 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
120.6 mm
Gewicht
710 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,38*
€ 643,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,17*
€ 635,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,15*
€ 627,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,51*
€ 609,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,50*
€ 569,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.