Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma 60000083 Zuckerstick 4 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellma 60000083 Zuckerstick 4 g
Hellma 60000083 Zuckerstick 4 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27222428
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     60000083
EAN/GTIN:
     4003148137009
Suchbegriffe:
Portions-Zucker
Portionszucker
Zucker
Stäbchenzucker
Zucker in seiner schönsten Form.
Süße Hingucker an jeder Tasse: Feinzucker-Sticks – im frischen Design. Charmant, schlank und elegant. So kennt man die Sticks von Hellma. Jetzt kommen die beliebten Feinzucker-Portionen im neuen Outfit in der praktischen Thekendisplay-Einheit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
2320 g
Merkmale
Zuckerstab Kapazität
4 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 4,71* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 13,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,85*
€ 13,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 13,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,88*
€ 12,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,82*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.