Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CAB-COMBO-2M= Signalkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CAB-COMBO-2M= Signalkabel Grau
Cisco CAB-COMBO-2M= Signalkabel Grau
Cisco CAB-COMBO-2M= Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27237025
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CAB-COMBO-2M=
EAN/GTIN:
     882658710421
Cisco - Video/Audio/USB Kabelset - Grau - für Cisco DX80
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
USB, HDMI
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236.474 mm
Verpackungstiefe
315.976 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
634.92 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.