Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI55997 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI55997 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI55997 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27263447
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI55997
EAN/GTIN:
     5712505441206
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
359 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
426 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
359 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
49 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.