Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 39810035 Aktenordner Karton Blau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 39810035 Aktenordner Karton Blau A4
Leitz 39810035 Aktenordner Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27267049
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39810035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspannermappe mit elastischen Gummizügen für die schnelle und einfache Ablage von Unterlagen. In auffälligen Farben für eine übersichtliche Organisation. - 3 vollflächig verklebte Klappen am Rückdeckel für einen sicheren Halt der Unterlagen - Falzungen an den Klappen für eine individuelle Einstellung auf die Inahltsmenge - Elastische Gummizüge über Vorderdeckel-Ecken für eine sichere Aufbewahrung des Inhalts - Mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel - Hochwertiger, stabiler Karton für eine lange Lebensdauer - Für bis zu 250 Blatt (80 g/m²) - Hergestellt aus 100% Primärkarton (300 g/m²), FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5017*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6317*
€ 3,13172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2217*
€ 2,64382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0817*
€ 2,47722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0117*
€ 2,39392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9317*
€ 2,29872
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5017*
€ 1,78702
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39810015
ab € 1,53094*
Ähnlich
Leitz
39810055
ab € 1,54094*
Ähnlich
Leitz
39810025
ab € 1,54*
Ähnlich
Soennecken
1473
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.