Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91734 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91734 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz
DeLOCK 91734 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz
DeLOCK 91734 Kartenleser USB/Micro-USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27289665
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91734
EAN/GTIN:
     4043619917341
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren kann der Card Reader über den USB A Stecker bequem am PC genutzt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB/Micro-USB
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Technische Details
Chipsatz
GL3233
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MMC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91732
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.