Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Festplatten-Array
>
Artikel
Synology RX1216sas Disk-Array Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-27294902
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
RX1216SAS
EAN/GTIN:
846504002023
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Plug-n-Use Design für ein nahtlose Aufstockung des Speicherplatzes
- Redundante Datenpfade und Stromversorgungen gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb
- SATA- und SAS-Laufwerke für flexible Kapazität und ausgeglichene Leistung
- Verwaltung über den Synology DiskStation Manager (DSM)
- Abgedeckt durch die 5-jährige, eingeschränkte Garantie von Synology und den Synology Austauschservice (SRS)
Wenn die Speicherkapazität der Synology RS18016xs+ ihre Grenzen erreicht, kann sie auf einfache Weise mit der Synology RX1216sas durch 12 zusätzliche SATA- oder SSD-Laufwerke für eine flexible und ausgeglichene Leistung erweitert werden. Volumes auf der Synology RS18016xs+ können direkt erweitert werden, ohne dass die vorhandenen Festplatten neu formatiert werden müssen. Das sorgt dafür, dass die Synology RS18016xs+ ihren Dienst auch während der Speichererweiterung fortsetzt. Wenn sie als separates Volume erstellt wird, bietet die Synology RX1216sas eine großartige Lösung zur Sicherung der Synology RS18016xs+.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
67.31 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Geräuschpegel
45.1 dB
Zertifizierung
FCC A CE A BSMI A
Anschlüsse und Schnittstellen
Mini-SAS-Host-Anschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Maximal unterstützte Speicherkapazität
96 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
692 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
13500 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Disk-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
Network Attached Storage
,
Server
,
Storage Server
,
rack server 2u
,
array (festplatten)
,
synology nas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.117,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.286,34*
€ 2.720,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.267,88*
€ 2.698,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.200,07*
€ 2.618,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.156,83*
€ 2.566,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.117,38*
€ 2.519,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WD Red Pro NAS Festplatte 12TB
Western Digital
WD121KFBX
ab € 284,00*
Zubehör
WD Red Pro NAS Festplatte 2TB
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 89,17*
Zubehör
WD Red Pro NAS Festplatte 4TB
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 110,98*
Zubehör
Synology Disk Tray (Type R7) 2,5/3,5 Zoll Frontblende Schwarz
Synology
DISK TRAY (TYPE R7)
ab € 13,34*
Zubehör
Synology RKS-02 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Synology
RKS-02
ab € 69,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen