Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 21156 Elektrischer Standardverbindung 125 A 3P+N+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 21156 Elektrischer Standardverbindung 125 A 3P+N+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 21156 Elektrischer Standardverbindung 125 A 3P+N+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27307461
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21156
EAN/GTIN:
     4024941211567
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 125a ip67
cee stecker
cee-stecker 125a
Stecker - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
2 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
125 A
Spannung
> 50V V
AC Eingangsfrequenz
300-500 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,55*
€ 537,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,90*
€ 531,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,89*
€ 511,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,62*
€ 495,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,13*
€ 458,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.