Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 42918107 Drucker-Trommel Original


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
OKI 42918107 Drucker-Trommel Original
OKI 42918107 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     339-LT1191TC
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42918107
EAN/GTIN:
     5031713026563
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (bei Ø 3 Seiten pro Druckauftrag)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C9850 MFP, C9800 MFP, C9600, C9800, C9650, C9800GA
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Cyan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
528 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
2340 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 157,43*
€ 192,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 158,54*
€ 193,00*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 158,76*
€ 193,01*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 175,94*
€ 206,83*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 181,05*
€ 210,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,23*
€ 228,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,15*
€ 212,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,79*
€ 206,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,61*
€ 195,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,43*
€ 187,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 157,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,87*
Zubehör
OKI
43837129
ab € 313,04*
Zubehör
OKI
43837130
ab € 338,63*
Zubehör
OKI
43837131
ab € 335,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.