Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 42918913 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 42918913 Tonerkartusche Original Gelb
OKI 42918913 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-278259
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42918913
EAN/GTIN:
     5031713026815
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 15.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Tonerdeckung)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C9600dn, 9600hdtn, 9600hn, 9600n, 9650dn, 9650hdn, 9650hdtn, 9650n, 9800hdn, 9800hdtn
Farbtoner-Seitenleistung
15000 Seiten
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
484 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,17*
€ 354,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,68*
€ 345,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42869403
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.