Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C736H2YG Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C736H2YG Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark C736H2YG Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2805714
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C736H2YG
EAN/GTIN:
     734646148993
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Verpackungslänge
78 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß, Gelb
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
C736n, C736dn, C736dtn, X736de, X738de, X738dte
Farbtoner-Seitenleistung
10000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
1069 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,07*
€ 523,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,59*
€ 517,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,91*
€ 459,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.