| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-2805715 Herst.-Nr.: C736H2MG EAN/GTIN: 734646148986 |
| |
|
| | |
| Hohe Kapazität Nutzen Sie die Lexmark Technologie optimal, indem Sie Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark verwenden, die höchste Zuverlässigkeit in puncto Leistung, Qualität und Umweltverantwortung bieten. Technologie Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos. Rückgabe zum Recycling Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten und Recyclingoptionen, inklusive einer einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Kompatibilität | C736, X736, X738 | | Farbtoner-Seitenleistung | 10000 Seiten | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 1069 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |